Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutz mit Zusatz 2p 230V 25A 0,03A Unterbrechungsfreie Prüfung REG 4TE IP20 DFS2025-2/0,03-ATWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A, Twin
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A, Twin
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A, Twin
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A, Twin
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A, Twin
Artikel-Nr.:
     262-B572I24
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09124010
EAN/GTIN:
     4014712205642
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutz mit Zusatz 2p 230V 25A 0,03A Unterbrechungsfreie Prüfung REG 4TE IP20 DFS2025-2/0,03-ATWIN
Weitere Informationen:
Baugröße nach DIN 43880:
4
Bemessungsabschaltvermögen:
0.5 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
0 V
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Zusatzeinrichtungen werksseitig angebaut:
Unterbrechungsfreie Prüfung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,00*
€ 315,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,91*
€ 331,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,66*
€ 362,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,74*
€ 373,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 394,22*
€ 463,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.