Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschott-BS DS90 Ø74mm 100mm Zub.erf Zubehör erforderlich 9459-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B566F69
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-03
EAN/GTIN:
     4013456536289
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Kabelabschottung
Rohrschott
kabelabschottung
Rohrschott-BS DS90 Ø74mm 100mm Zub.erf Zubehör erforderlich 9459-03
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott | Rohrschott
Außendurchmesser:
74 mm
Außenhöhe:
100 mm
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
ja
Form:
rund
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 0,102*
€ 0,171*
10
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,42*
2 Tage
850
10
€ 5,90*
ab € 1,544*
€ 2,434*
2 Tage
200
10
€ 6,40*
ab € 1,597*
€ 2,517*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.579,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 9,07675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.