Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenschott System DS 90 9459-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75931118
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-03
EAN/GTIN:
     4013456536289
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Kabelabschottung
Rohrschott
kabelabschottung

Dosenschott System DS 90 9459-03

Dosenschott System DS 90 / 74 mm (9459-03). Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Außenhöhe:
86,5 mm
Außendurchmesser:
74 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2:
F90
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 0,102*
€ 0,172*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,43*
1 Tag
130
10
€ 5,90*
ab € 1,554*
€ 2,454*
2 Tage
350
10
€ 6,40*
ab € 1,597*
€ 2,537*
10
€ 3,90*
ab € 1,736*
€ 2,746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.