| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2379955 Herst.-Nr.: 9459-03 EAN/GTIN: 4013456536289 |
| |
|
| | |
| Dosenschott System DS 90 / 74 mm (9459-03). Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90). Installationsart: Brandschutz Gebäude | Fräsloch Ø: 74 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsdurchführungen | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen Ausführung: Fertigteilschott, Außendurchmesser: 74 mm, geeignet für max. Kabeldurchmesser: 21 mm, Form: rund, Innendurchmesser: 40 mm, Witterungsbeständig: false, Zubehör erforderlich: false, Außenhöhe: 86,5 mm, Min. Wandstärke: 100 mm, geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): true, geeignet für Massivwand (Nassbau): true, geeignet für Massivdecken: false, Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig: false, geeignet für Kunststoffleerrohre: true, Brandabschottung belegbar zu 100%: true, geeignet für bodenbündige Installation: false, geeignet für deckenbündige Installation: false, Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-9: S90, Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2: EI90 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9459-03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,102* | € 0,172* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,53* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,554* | € 2,454* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,597* | € 2,537* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,736* | € 2,746* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|