Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsensor KNX priOn UP sw 6350-825-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B564D37
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006310A0156
EAN/GTIN:
     4011395131435
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Mehrfachsensor KNX priOn UP sw 6350-825-101
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,88*
€ 36,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,02*
€ 36,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 37,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,19*
€ 39,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.