Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 1f IP54 rt Dauerl UC 24V Ø40mm Funktion Dauerlicht XVC4B1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 40 mm sockelmontiert
Tower R 40 mm sockelmontiert
Artikel-Nr.:
     262-B559I50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC4B1K
EAN/GTIN:
     3606480032424
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalsäule 1f IP54 rt Dauerl UC 24V Ø40mm Funktion Dauerlicht XVC4B1K
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Funktion Dauerlicht:
ja
Höhe:
100.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 56,39*
€ 71,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,49*
€ 71,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,75*
€ 71,67*
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 73,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,30*
€ 84,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XVC4B3K
€ 95,61*
Ähnlich
Schneider Electric
XVC4B4K
€ 109,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.