Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B557A71 Herst.-Nr.: 4054400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abisolierzange VDE einstellb.Länge 2Komp AS4054.400 Weitere Informationen: | | Abisolierbereich AWG: | 0 - 0 | Abisolierbereich Durchmesser: | 2.5 - 11 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0 - 0 mm² | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Aufprallschutz: | ja | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | ja | VDE-geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 32,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,39* | € 33,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,10* | € 33,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,30* | € 33,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,36* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|