Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 2,5-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     C513-4054400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054400
EAN/GTIN:
     4028177807730
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 2,5 - 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
VDE-geprüft:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
GTIN:
4028177807730
Herstellerartikelnummer:
4054400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054400
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054400, AS Entmanteler Ø 2,5 - 11 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054400
Länge:
90.500
Isolation vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
33.000
Ausführung des Griffes:
2-Komponenten
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, AS Entmanteler Ø 2,5 - 11 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.