Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V SR44 145mAh Silberoxid 1,55V Ø11,6x5,4mm V76PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 1,55V SR44 145mAh Silberoxid 1,55V Ø11,6x5,4mm
Batterie Knopfzelle 1,55V SR44 145mAh Silberoxid 1,55V Ø11,6x5,4mm
Artikel-Nr.:
     262-B556A92
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04075101401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Batterie Knopfzelle 1,55V SR44 145mAh Silberoxid 1,55V Ø11,6x5,4mm V76PX
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
11.6 mm mm
Gewicht:
4.26 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Kapazität:
145 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.