Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 6V J7K67 Li 6V 170mAh Li V28PXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie 6V J7K67 Li 6V 170mAh Li
Batterie 6V J7K67 Li 6V 170mAh Li
Artikel-Nr.:
     262-B556A86
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06231101401
EAN/GTIN:
     4008496274154
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Batterie 6V J7K67 Li 6V 170mAh Li V28PXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Lithium
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
13 mm mm
Gewicht:
10.66 g
Höhe inkl. Pole:
25.1 mm mm
Kapazität:
170 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
6 V
Sonstige Bezeichnung:
J/7 K 67
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, varta fotobatterie 6v, 2cr11108 varta, 2cr11108, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,49*
1
€ 6,78*
ab € 6,47*
€ 8,62*
3 Tage
50
1
€ 8,00*
ab € 6,78*
€ 9,04*
1 Tag
527
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,15*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050544
ab € 3,267*
Ähnlich
Duracell
DUR394002838
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.