Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 630A 3p IP31 Einb Motorantrieb optional INX16B3-06W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553B44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183639
EAN/GTIN:
     4015081793754
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 630A 3p IP31 Einb Motorantrieb optional INX16B3-06W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
88 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
42 kA
Breite in Teilungseinheiten:
14
Farbe des Betätigungselements:
grün
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Höhe:
597 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP31
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.662,68*
€ 1.806,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,72*
€ 1.807,38*
Frei Haus
ab € 1.677,19*
€ 1.823,94*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.700,11*
€ 1.847,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.053,33*
€ 2.229,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,57*
€ 2.653,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,57*
€ 2.632,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,75*
€ 2.539,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,85*
€ 2.488,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,33*
€ 2.443,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,42*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 256,96*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 294,53*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 294,20*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 173,75*
Zubehör
Eaton
184283
ab € 173,92*
Zubehör
Eaton
184285
ab € 159,55*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 125,03*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 668,62*
Zubehör
Eaton
184250
ab € 653,62*
Zubehör
Eaton
184254
ab € 621,76*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,47*
Zubehör
Eaton
184952
ab € 47,01*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 193,26*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 197,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.