Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2W 10AAC Flachsteck IZMX-AS22-40-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553E43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184115
EAN/GTIN:
     4015081783182
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Hilfsschalterblock 2W 10AAC Flachsteck IZMX-AS22-40-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung:
integrierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 168,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,30*
€ 168,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,34*
€ 175,12*
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 175,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,66*
€ 212,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184236
ab € 266,72*
Zubehör
Eaton
184238
ab € 278,96*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 295,49*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 294,90*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 173,99*
Zubehör
Eaton
184283
ab € 174,00*
Zubehör
Eaton
184285
ab € 158,84*
Zubehör
Eaton
184289
ab € 162,70*
Zubehör
Eaton
184227
ab € 57,62*
Zubehör
Eaton
184230
ab € 73,62*
Zubehör
Eaton
184224
ab € 57,56*
Zubehör
Eaton
184130
ab € 194,49*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 197,32*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 150,72*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 62,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.