Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeschalter, EIN-AUS, 2W IZMX-AS22-40-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184115
EAN/GTIN:
     4015081783182
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Zusatzausrüstung, Standardhilfsschalter zur EIN-/AUS-Meldung, 2 Wechsler sind bereits im Grundgerät enthalten., Einbausatz mit 2 zusätzlichen Wechsler Kontakten mit Kabellängen für IZMX40., verwendbar für IZMX40..., INX40..., 2 Wechsler Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 10 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX-AS22-40-1
Ident Code:
184115
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 169,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,42*
€ 169,77*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,91*
€ 176,01*
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 176,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,16*
€ 185,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 170,41*
Zubehör
Eaton
184130
ab € 194,25*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,50*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,72*
Zubehör
Eaton
184211
ab € 422,53*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 228,01*
Zubehör
Eaton
184224
ab € 57,86*
Zubehör
Eaton
184227
ab € 57,62*
Zubehör
Eaton
184230
ab € 73,73*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 196,66*
Zubehör
Eaton
184236
ab € 266,04*
Zubehör
Eaton
184238
ab € 279,57*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 63,10*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 150,34*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 173,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.