Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeschalter EIN-AUS 2W IZMX-AS22-40-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68066972
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184115
EAN/GTIN:
     4015081783182
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Meldeschalter EIN-AUS 2W IZMX-AS22-40-1

Zusatzausrüstung, Standardhilfsschalter zur EIN-/AUS-Meldung, 2 Wechsler sind bereits im Grundgerät enthalten., Einbausatz mit 2 zusätzlichen Wechsler Kontakten mit Kabellängen für IZMX40., verwendbar für IZMX40..., INX40..., 2 Wechsler
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 169,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,42*
€ 169,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,91*
€ 176,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 176,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,56*
€ 178,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 170,41*
Zubehör
Eaton
184130
ab € 194,25*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,50*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,72*
Zubehör
Eaton
184211
ab € 422,53*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 228,01*
Zubehör
Eaton
184224
ab € 57,86*
Zubehör
Eaton
184227
ab € 57,62*
Zubehör
Eaton
184230
ab € 73,73*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 196,66*
Zubehör
Eaton
184236
ab € 266,04*
Zubehör
Eaton
184238
ab € 279,57*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 63,10*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 150,34*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 173,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.