Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 3p 500-1000AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V10W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552J85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183343
EAN/GTIN:
     4015081789313
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1000A 3p 500-1000AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V10W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 12000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP31
Verlustleistung:
125 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 - 1000 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.656,85*
€ 2.837,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.660,67*
€ 2.838,12*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.664,80*
€ 2.843,30*
Frei Haus
ab € 2.701,53*
€ 2.864,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.258,04*
€ 3.450,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,06*
€ 4.105,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.416,00*
€ 4.065,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.320,77*
€ 3.951,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.276,70*
€ 3.899,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,04*
€ 3.877,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 262,80*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 261,47*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 299,06*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 298,99*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 176,42*
Zubehör
Eaton
184283
ab € 176,72*
Zubehör
Eaton
184285
ab € 159,43*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 124,37*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 685,86*
Zubehör
Eaton
184250
ab € 671,18*
Zubehör
Eaton
184254
ab € 623,30*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 32,56*
Zubehör
Eaton
184952
ab € 47,17*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 196,44*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 200,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.