Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden 655x510x125mm Metall edst XTPPCAVC-H700W600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552B95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173050
EAN/GTIN:
     4015081696369
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
eaton 19 zoll geräteboden
Geräteboden 655x510x125mm Metall edst XTPPCAVC-H700W600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
510 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
655 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll geräteboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,50*
€ 65,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,66*
€ 65,39*
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,31*
€ 70,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,51*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.