| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665141 Herst.-Nr.: 173050 EAN/GTIN: 4015081696369 |
| |
|
| | |
| Gerätefach und Kabelraum mit der Höhe von 700mm und der Breite von 600mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial Farbe: Edelstahl, Breite: 510 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 655 mm, Tiefe: 125 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 700 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPPCAVC-H700W600 | Ident Code: | 173050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,80* | € 65,41* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,57* | € 65,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 66,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,33* | € 71,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,43* | € 72,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|