Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 145x145x26mm G3 gr EX-FILT2-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EX-FILT2-55 Austrittsfilter 167300 UV-best. 125x125mm IP55 167300
EATON EX-FILT2-55 Austrittsfilter 167300 UV-best. 125x125mm IP55 167300
Artikel-Nr.:
     262-B552A71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167300
EAN/GTIN:
     4015081638024
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter Kst 145x145x26mm G3 gr EX-FILT2-55
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
grau
Filterklasse:
G3
Höhe:
145 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
26 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,91*
€ 39,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,07*
€ 39,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 40,06*
€ 3,90*
ab € 30,88*
€ 40,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,52*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.