Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP55 EX-FILT2-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91561710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167300
EAN/GTIN:
     4015081638024
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter eaton
austrittsfilter

Austrittsfilter IP55 EX-FILT2-55

Austrittsfilter werden zur Ergänzung von Filterlüftern eingesetzt, selbes Design wie Filterlüfter, einfache Installation, einfacher Wechsel der Filtermatten, aus thermoplastischem Kunststoff, Schutzart IP55, selbstlöschender Kunststoff UL 94 VO, RAL 7035 Ausschnitt [HxB] 125mm x 125mm, Maße 145mm x 145mm, UV-beständiger Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
145 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Filterklasse:
G3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,99*
€ 39,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,94*
€ 40,11*
€ 3,90*
ab € 30,62*
€ 40,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 42,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.