Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh AP 2tast alu ETA502GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh AP 2tast alu
Klingeltableau syst.unabh AP 2tast alu
Artikel-Nr.:
     262-B522G81
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltableau syst.unabh AP 2tast alu ETA502GA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Aluminium
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte silber, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,72*
€ 54,53*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 54,65*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 42,20*
€ 55,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 42,39*
€ 55,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 63,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55531
ab € 26,30*
Ähnlich
Grothe
55533
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.