| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522G82 Herst.-Nr.: 55533 EAN/GTIN: 4011459555337 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau syst.unabh AP 3tast alu ETA503GA Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Farbe: | Aluminium | Installationstechnik: | systemunabhängig | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Werkstoff der Klingeltasten: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,52* | € 68,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,11* | € 69,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,19* | € 71,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,45* | € 72,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,62* | € 72,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|