Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18,5mm rechteck Mit Beleuchtung MONTILUX2154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18,5mm rechteck Mit Beleuchtung
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18,5mm rechteck Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-B522F56
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4011459510114
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18,5mm rechteck Mit Beleuchtung MONTILUX2154
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Einbautiefe:
18.5 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
18.5 mm
Länge:
32 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,19*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 6,48*
€ 9,20*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,22*
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.