| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66757555 Herst.-Nr.: 51011 EAN/GTIN: 4011459510114 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster AP 32x90x18,5mm, ws MONTILUX 2154 Montilux 2154 Der Montilux verbindet einfaches Design mit eindrucksvoller Technik. Der Klingeltaster weißt ein sehr gutes Haptikgefühl beim Benutzen auf und ein hohes Maß an Qualität durch seinen witterungsbeständigen Kunststoff. Das Design des Montilu Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Namensschild: | ja | Mit Beleuchtung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Drahtlos: | nein | Einbautiefe: | 18,5 mm | Länge: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,48* | € 9,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,49* | € 9,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,50* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,34* | € 10,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,74* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|