Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild ETA2122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild
Artikel-Nr.:
     262-B522A30
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51014
EAN/GTIN:
     4011459510145
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild ETA2122
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Einbautiefe:
18 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
18 mm
Länge:
32 mm
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 7,88*
1
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 7,94*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 5,81*
€ 8,27*
3 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,29*
1
€ 3,90*
ab € 6,26*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.