Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Combifix II ETA 2122 Weiß Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Combifix II ETA 2122 Weiß Verkabelt
Grothe Combifix II ETA 2122 Weiß Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77719811
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Befestigungsart
Schrauben
Wasserfest
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.