Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6-1,5VDC 83dB elektr Kst IP54 ws 0,001A CALIMA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B508C49
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43560
EAN/GTIN:
     4011459435608
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6-1,5VDC 83dB elektr Kst IP54 ws 0,001A CALIMA200
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
83 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Nennspannung:
6 - 1.5 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong grothe, funk türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,12*
€ 61,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,52*
€ 61,35*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 47,94*
€ 62,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 64,49*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,25*
€ 65,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.