Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B508C01 Herst.-Nr.: 004107 EAN/GTIN: 3245060041076 |
| |
|
| | |
| Akustikmelder AC Dauerton LEGRAND004107 Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Dauerton | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 240 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Lautstärke: | 83 dB | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 21,94* | € 25,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,94* | € 30,11* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,03* | € 30,23* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,81* | € 31,14* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,24* | € 45,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|