Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 240VAC 108dB Kst IP55 gr 0,07A HPW11240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HPW 11 240VAC 60Hz
Signalhupe HPW 11 240VAC 60Hz
Artikel-Nr.:
     262-B503D26
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21225207
EAN/GTIN:
     4250235503456
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 240VAC 108dB Kst IP55 gr 0,07A HPW11240VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
108 dB dB
Nennspannung:
240 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.07 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 108db, hupe horn, fhf signalhorn, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,56*
€ 124,22*
€ 5,46*
ab € 102,45*
€ 125,41*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 130,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,38*
€ 132,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,75*
€ 136,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.