| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503D05 Herst.-Nr.: FHF21225105 EAN/GTIN: 4250235503302 |
| |
|
| | |
| Signalhupe 60VAC 108dB Kst IP55 gr 0,25A HPW1160VAC Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 108 dB dB | Nennspannung: | 60 V V | Schutzart (IP): | IP55 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.25 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: signalhorn 108db, hupe horn, fhf signalhorn, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,76* | € 112,82* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,40* | € 119,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|