Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 24VAC 92dB Kst IP43 gr 0,19A HPO24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 24VAC 92dB Kst IP43 gr 0,19A HPO24VAC
Artikel-Nr.:
     262-B503B34
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21220403
EAN/GTIN:
     4250235502626
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 24VAC 92dB Kst IP43 gr 0,19A HPO24VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
92 dB dB
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.19 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, signalhorn funke und huster 24v, hupe horn, hupe - horn 24v, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,34*
€ 45,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,17*
€ 48,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 48,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,31*
€ 49,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.