| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503B27 Herst.-Nr.: FHF21162107 EAN/GTIN: 4250235501896 |
| |
|
| | |
| Läutewerk 230VAC 105dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,06A AW1230VAC Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 150 mm mm | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 105 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP55 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.06 A A | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,15* | € 200,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 172,24* | € 200,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,67* | € 204,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,61* | € 210,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,98* | € 214,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|