Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,08A SG851230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber UP 230V 70dB SG 851 AC
Signalgeber UP 230V 70dB SG 851 AC
Artikel-Nr.:
     262-B502A13
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24017
EAN/GTIN:
     4011459240172
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Läutewerk 230VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,08A SG851230VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
70 dB dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.08 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, grothe schallgeber 230 vac, läutewerk 230v, läutewerk, Klingel, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 34,35*
€ 5,46*
ab € 26,01*
€ 34,55*
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 35,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 35,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
715820
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.