Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht Xenon or 92dB IP43 AC Aufb 0,07A 16,8W HUPEBZ6301240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzlicht Xenon or 92dB IP43 AC Aufb 0,07A 16,8W
Blitzlicht Xenon or 92dB IP43 AC Aufb 0,07A 16,8W
Artikel-Nr.:
     262-B502A10
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31271
EAN/GTIN:
     4011459312718
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzlicht Xenon or 92dB IP43 AC Aufb 0,07A 16,8W HUPEBZ6301240VAC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
92 dB dB
Leistung:
16.8 W W
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
240 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.07 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnlicht Hupe, Warnlichthupe, Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, warnlampe, warnleuchte xenon, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,50*
€ 151,76*
Frei Haus
ab € 132,37*
€ 158,30*
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 164,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,15*
€ 164,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,68*
€ 165,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31371
ab € 59,33*
Ähnlich
Grothe
31101
ab € 15,95*
Ähnlich
Grothe
31241
ab € 128,89*
Ähnlich
Grothe
31341
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.