Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VAC 80dB elektromech Kst ws 0,5-0,45A D117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gong 8VAC 80dB elektromech Kst ws 0,5-0,45A
Gong 8VAC 80dB elektromech Kst ws 0,5-0,45A
Artikel-Nr.:
     262-B501H68
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D117
EAN/GTIN:
     5004100213273
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Gong 8VAC 80dB elektromech Kst ws 0,5-0,45A D117
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.5 - 0.45 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektromechanischer Gong, Läutewerk, Läutwerk, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, läutewerk 12v, elektromechanischer gong, läutewerk honeywell home, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 25,09*
3 Tage
41
€ 9,45*
ab € 18,17*
€ 25,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 25,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,79*
€ 25,79*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
44169
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.