| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B501E74 Herst.-Nr.: 66-24SP EAN/GTIN: 5004100810847 |
| |
|
| | |
| Läutewerk 42VDC 94dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,07A 66-24SP Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 154 mm mm | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 94 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 42 V V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0.07 A A | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,18* | € 67,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,46* | € 68,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,62* | € 77,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,55* | € 80,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|