Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B501B30 Herst.-Nr.: D142 EAN/GTIN: 5004100217455 |
| |
|
| | |
| Gong 8VAC 75dB Atlanta elektromech Kst ws 0,45A D142 Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 75 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 8 - 8 V V | Stromart: | AC | Technik: | elektromechanisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 12v, elektromechanischer gong, läutewerk honeywell home, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,21* | € 14,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,02* | € 16,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,44* | € 16,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,24* | € 17,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,01* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|