| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B468B27 Herst.-Nr.: 101300 EAN/GTIN: 9120022226347 |
| |
|
| | |
| Wandeinbaudose 1f UP zink ST 101300 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | Wandeinbaudose | Breite: | 42 mm | Farbe: | Zink | Höhe: | 87 mm | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,75* | € 28,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,89* | € 30,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,99* | € 30,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,75* | € 33,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,49* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|