| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y283432 Herst.-Nr.: 101300 EAN/GTIN: 9120022226347 |
| |
|
| | |
| Die ekey Unterputzdose für den ekey Fingerscanner integra ist eine Montagedose aus Stahl, die die Unterputzmontage ohne Frontplatte des ekey Fingerscanner integra in eine Hohlwand ermöglicht. Die ekey Unterputzdose für den ekey Fingerscanner integra ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Diese ekey Unterputzdose ist für die ortsfeste Montage in einer Hohlwand und für den Einsatz im Innenbereich und geschützten Außenbereich vorgesehen. Die ekey Unterputzdose für den Fingerscanner integra ist eine optionale Komponente des ekey Fingerscanner integra und kann nur dort verwendet werden. Features: Montage: Unterputz Farbe: Stahlgrau Für ungeschützten Außenbereich tauglich Material: Stahl Weitere Informationen: | | Höhe: | 87 mm | Breite: | 42 mm | Gewicht: | 80 g | Montageart: | Unterputz + Wand | Produkt-Art: | Montageplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, EKEY, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,70* | € 28,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,91* | € 30,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,96* | € 30,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,80* | € 33,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,34* | € 60,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|