Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Kupplung 5p 16A 400-440Vrt 9h 2 Kst 21 22 IIC GHG5163506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B451G82
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5163506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427466
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leitungseinführung
Schuko-Kupplung
Ex-CEE-Kupplung 5p 16A 400-440Vrt 9h 2 Kst 21 22 IIC GHG5163506R0001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kabeleinführung:
gerade
Kennfarbe:
rot
Nennstrom:
16 A A
Netzspannung:
690 V V
Polzahl:
5
Schutzkontakt:
ja
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 4x16 a 9h, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,92*
€ 519,95*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,58*
€ 533,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,35*
€ 548,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,38*
€ 569,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 525,14*
€ 598,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,07*
€ 581,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.