Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Kupplung 4p 32A 500Vsw 7h Kst 1 ger 21 22 IIC GHG5123407R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 500V 4Pol GHG 512 3407 R0001
Kupplung 500V 4Pol GHG 512 3407 R0001
Artikel-Nr.:
     262-B451G58
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5123407R0001
EAN/GTIN:
     4250217427022
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leitungseinführung
Schuko-Kupplung
Ex-CEE-Kupplung 4p 32A 500Vsw 7h Kst 1 ger 21 22 IIC GHG5123407R0001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kabeleinführung:
gerade
Kennfarbe:
schwarz
Nennstrom:
32 A A
Netzspannung:
690 V V
Polzahl:
4
Schutzkontakt:
ja
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, cee kupplungsdose 32a, Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 687,90*
€ 768,88*
Frei Haus
ab € 701,38*
€ 784,47*
Frei Haus
ab € 708,37*
€ 791,76*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 739,01*
€ 819,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 945,04*
€ 1.041,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,07*
€ 1.238,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,06*
€ 1.228,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,31*
€ 1.187,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,11*
€ 1.160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,04*
€ 1.124,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.