Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld Kst IP20 SV9677.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-B442G60
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677550
EAN/GTIN:
     4028177705401
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Abdeckung Verteilerfeld Kst IP20 SV9677.550
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
600 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 94,31*
€ 4,00*
ab € 77,65*
€ 97,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,21*
€ 97,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,17*
€ 98,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,40*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677650
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.