Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung (B=600 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C513-9677550
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677550
EAN/GTIN:
     4028177705401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177705401
Herstellerartikelnummer:
9677550
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009677550
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9677550, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=600MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9677550
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=600MM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677650
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.