Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1f alu KAPSA 0,2m 35° IP20 1,5qmm 927.062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Kapsa S Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Bachmann Kapsa S Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-B434J10
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.062
EAN/GTIN:
     4057298022241
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 1f alu KAPSA 0,2m 35° IP20 1,5qmm 927.062
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Gehäuseform:
rechteckig
Länge der Zuleitung:
0.2 m m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,52*
€ 55,86*
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 56,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,60*
€ 57,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,93*
€ 59,21*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.