Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM1-XTVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS
Artikel-Nr.:
     262-B423E68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260178
EAN/GTIN:
     4015082601782
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Leistungsschalter
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM1-XTVDVR
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Türkupplungsdrehantrieb, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,45*
ab € 51,83*
€ 64,37*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 54,84*
€ 68,01*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 56,95*
€ 70,34*
€ 5,46*
ab € 59,58*
€ 72,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,47*
€ 73,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259140 PN1-63
ab € 109,46*
Zubehör
Eaton
N1-100
ab € 142,27*
Zubehör
Eaton
NZMC2-A200
ab € 573,02*
Zubehör
Eaton
NZMN1-4-A40
ab € 270,20*
Zubehör
Eaton
259143
ab € 128,76*
Zubehör
Eaton
259076
ab € 160,37*
Zubehör
Eaton
265721
ab € 205,72*
Zubehör
Eaton
265720 NZMN1-M63
ab € 188,97*
Zubehör
Eaton
259085 NZMN1-A100
ab € 220,21*
Zubehör
Eaton
259086 NZMN1-A125
ab € 403,61*
Zubehör
Eaton
259075 NZMB1-A40
ab € 160,33*
Zubehör
Eaton
259077 NZMB1-A63
ab € 161,18*
Zubehör
Eaton
259078 NZMB1-A80
ab € 173,47*
Zubehör
Eaton
259084 NZMN1-A80
ab € 202,00*
Zubehör
Eaton
266003
ab € 188,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.