Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-A125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl
Artikel-Nr.:
     262-B423E18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259086
EAN/GTIN:
     4015082590864
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-A125
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 - 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
26.7 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 125 A
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, schutzschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,85*
€ 422,55*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 384,33*
€ 428,05*
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 434,60*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 424,57*
€ 470,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 461,50*
€ 508,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,68*
€ 605,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,55*
€ 571,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,96*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,75*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,55*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 55,02*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,44*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,73*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 651,59*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,05*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,35*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,63*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 129,85*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,06*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.