Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B423E16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259085
EAN/GTIN:
     4015082590857
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-A100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
21.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,66*
€ 277,61*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 250,85*
€ 283,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 264,34*
€ 296,00*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 263,24*
€ 297,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,19*
€ 318,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,69*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,56*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,46*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 364,30*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 654,59*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,07*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,44*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,97*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,62*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,18*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,01*
Zubehör
Eaton
259436
ab € 70,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.