Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 63mm 234mm 63A Gabel isol B3.2/4-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 63mm 234mm 63A Gabel isol
Phasenschiene 3ph 63mm 234mm 63A Gabel isol
Artikel-Nr.:
     262-B423B43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063959
EAN/GTIN:
     4015080639596
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene 3ph 63mm 234mm 63A Gabel isol B3.2/4-PKZ0
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
6 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
13
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
ja
Länge:
234 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
0 mm² mm²
Teilungsmaß:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton 3 phasenschiene, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 13,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,74*
€ 13,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 15,35*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,55*
€ 16,29*
1
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199179
ab € 39,77*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,16*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 44,75*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 45,89*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,17*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,61*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,19*
Zubehör
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,51*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,39*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,64*
Zubehör
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.