Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 63A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 5p. 400V 6h IP44 261
Stecker 63A 5p. 400V 6h IP44 261
Artikel-Nr.:
     262-B417D33
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a walther
cee stecker
CEE-Stecker 5p 63A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 261
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 47,92*
€ 62,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,92*
€ 62,38*
1
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 63,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 50,86*
€ 66,16*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 90,93*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 533,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219SL
ab € 20,57*
Ähnlich
Walther
219
ab € 41,80*
Ähnlich
Walther
231
ab € 16,16*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 33,05*
Ähnlich
Walther
239
ab € 56,42*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 38,37*
Ähnlich
Walther
269
ab € 54,01*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,63*
Ähnlich
Walther-Werke
210SL
ab € 6,17*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.