| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B417D30 Herst.-Nr.: 231 EAN/GTIN: 4015609000272 |
| |
|
| | |
| CEE-Stecker 5p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 231 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Steckrichtung: | gerade | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 0 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 22,06* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 28,74* | € 35,22* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,76* | € 42,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,60* | € 44,34* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 38,21* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|