Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 63A 3p IP44 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 18,5kWAC 3LD2530-0TK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptschalter 63A 3p IP44 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 18,5kWAC
Hauptschalter 63A 3p IP44 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 18,5kWAC
Artikel-Nr.:
     262-B409F08
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD25300TK13
EAN/GTIN:
     4011209403451
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter 63A 3p IP44 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 18,5kWAC 3LD2530-0TK13
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,70*
€ 38,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,39*
€ 39,74*
€ 5,00*
ab € 30,93*
€ 40,55*
€ 3,90*
ab € 32,53*
€ 42,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7382*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,58*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,35*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,89*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 18,02*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,89*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,44*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,30*
Zubehör
Siemens
3LD92510A
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.